不二貿易
ダブルクッション座椅子 フィット2 2P
材質
構造部材:金属(鋼)
幅(mm)
1400
質量(kg)
27.5
高さ(mm)
940
奥行(mm)
800~1200
張地
ポリエステル
材質(フレーム)
構造部材:天然木
材質(クッション)
ウレタンフォーム
内容量
1台
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
本体質量(kg)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65766883
19207
DGY
27.5
¥
63,000
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
65766899
19208
BE
27.5
¥
63,000
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
商品説明動画
【不二貿易(Fujiboeki)】 フィット2 ~包み込まれる座り心地のフロアソファ~
参考になった