不二貿易
キューブボックス フラップ扉
段数
1段
耐荷重(kg)
(全体)15、(棚板)5
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
345×350(取手除295)×345
材質(表面)
プリント紙化粧繊維板
棚板厚さ(mm)
12
内形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
325×275×270
棚板寸法(幅W×奥行D)(mm)
315×235
内容量
1台
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
質量(kg)
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65766996
99892
5.6
ナチュラル
¥
3,850
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
65767005
99893
5
ブラウン
¥
3,850
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
65767014
99894
5.6
ホワイト
¥
3,850
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。