曜日別特売

キューブボックス 引出2杯

キューブボックス 引出2杯 - 不二貿易キューブボックス 引出2杯 - 不二貿易キューブボックス 引出2杯 - 不二貿易キューブボックス 引出2杯 - 不二貿易キューブボックス 引出2杯 - 不二貿易キューブボックス 引出2杯 - 不二貿易キューブボックス 引出2杯 - 不二貿易キューブボックス 引出2杯 - 不二貿易
質量(kg)6.5段数2段耐荷重(kg)(全体)15、(引出1杯)5外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)345×315(取手除295)×345引出し内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)285×230×130材質(表面)プリント紙化粧繊維板棚板厚さ(mm)12内容量1台
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6576702399895ナチュラル
4,350
3,598
3,958(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
6576703999896ブラウン
4,350
3,598
3,958(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
6576704899897ホワイト
4,350
3,598
3,958(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
出荷予定:2026年4月上旬
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

収納家具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする