曜日別特売

キューブボックス ガラス扉

キューブボックス ガラス扉 - 不二貿易キューブボックス ガラス扉 - 不二貿易キューブボックス ガラス扉 - 不二貿易キューブボックス ガラス扉 - 不二貿易キューブボックス ガラス扉 - 不二貿易キューブボックス ガラス扉 - 不二貿易キューブボックス ガラス扉 - 不二貿易キューブボックス ガラス扉 - 不二貿易
仕様可動棚質量(kg)4.5段数2段耐荷重(kg)(全体)15、(棚板)5棚板数(枚)1外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)345×315(取手除295)×345材質(表面)プリント紙化粧繊維板棚板厚さ(mm)12棚板調整ピッチ(mm)30(3段階)内形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)315×315棚板寸法(幅W×奥行D)(mm)315×235内容量1台
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6576705799898ナチュラル
3,850
2,998
3,298(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
出荷予定:2026年4月上旬
6576706699899ブラウン
3,850
2,998
3,298(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
6576707599900ホワイト
3,850
2,998
3,298(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

収納家具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする