曜日別特売

メガネタイプ フェイスシールド

メガネタイプ フェイスシールド - PLUS(プラス)[文具]メガネタイプ フェイスシールド - PLUS(プラス)[文具]メガネタイプ フェイスシールド - PLUS(プラス)[文具]メガネタイプ フェイスシールド - PLUS(プラス)[文具]メガネタイプ フェイスシールド - PLUS(プラス)[文具]メガネタイプ フェイスシールド - PLUS(プラス)[文具]メガネタイプ フェイスシールド - PLUS(プラス)[文具]メガネタイプ フェイスシールド - PLUS(プラス)[文具]

快適なつけごこちで飛沫を防ぐ!
つけはずし簡単なメガネ型フェイスシールド
メガネ感覚でサッとつけはずしができ、髪型が崩れない
肌に触れる部分が少なく、快適なつけごこち
クリアータイプのフレームで見た目すっきり
シールドを交換することができ、清潔に使える
PET製高透明シート(0.2mm厚)を採用し、クリアに見える
軽量設計(約28g)で疲れにくい
眼鏡やマスクを着けたまま装着できる

仕様レンズ交換可、メガネ併用可、マスク併用可、軽量型セット内容フレーム1個+シールド3枚材質シールド=PET 0.2mm、フレーム・鼻あて=ポリカーボネート(PC)、ストッパー=ABS形状防災面質量(g)約28 (装着時)寸法(幅W×高さH)(mm)シールド面:278×195材質(シールド)PET内容量1セット
注意
※メガネの形状やサイズによっては同時に装着できない場合があります。
※感染を完全に防ぐものではありません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65767233FG-030F(89471)
780
699
769(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シールド(防災面)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする