AC電源ケーブル

AC電源ケーブル - アイネックス
(1件のレビュー)

パソコン/周辺機器などとコンセントを接続するケーブルです。
標準より細く柔らかいケーブルを使用し、取り回しが簡単です。
0.5mと短めなので、電源タップの近くで使う場合、配線がスッキリします。
標準的なストレートコネクタタイプ。
細くても7Aまで流せる安心設計。

ブラック定格7A-125V(700Wまで)コネクタ形状コンセント側: 2ピン オス (JIS C 8303、NEMA 1-15P準拠)、パソコン/周辺機器側: 3ピン メス (JIS C 8303、IEC 60320-C13準拠)電源コード(m)0.5ケーブルVFF0.75mm2内容量1本
注意
※定格容量を超えて使用しないでください。発熱や発火の原因になります。
※途中からきつめになっているので、力を入れて奥まで差し込んでください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65767617ACP-05S-BK
オープン
549
604(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 65767617
2023-05-21
用途: オーディオアンプのACインレットに
その他業種

一部の古いオーディオアンプは2PのACインレット仕様となっているが、3PのIECインレットに換装したときにこの製品を使用する。長さが1.5mしかないのが不思議。ぜひ2mのものを販売していただきたい。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

PCアクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする