曜日別特売

DVI-VGA変換ケーブル

DVI-VGA変換ケーブル - アイネックス
(1件のレビュー)

パソコンのDVI出力をVGAケーブルに接続できるようにします。(VGA出力をDVIに変換はできません)
パソコンのDVI-DポートからVGAポート搭載ディスプレイ/プロジェクターなどに映像を出力します。
内蔵チップセットがDVI-D出力をアナログ映像に変換します。
高性能デジタル変換チップを搭載。信号の損失なく、安定した伝送を可能にして、高品質な映像が見られます。
最大で2K(1080p、1920×1080)/60Hzに対応します。
ツイストペアケーブルと3重シールドでノイズを軽減します。
ドライバ不要。Windows標準のドライバで動作します。

ブラックケーブル長(m)0.23コネクタ形状ソコン側: DVI オス (DVI-D)、ディスプレイ側: VGA メス (ミニD-Sub15ピン)対応HDCP最大解像度1920×1080/60Hzケーブル長(cm)約23変換タイプオス - メスコネクタ1DVI-Dコネクタ2ミニD-Sub15ピン内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65767809AMC-DVIVGA
オープン
1,698
1,868(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 65767809
2022-02-04
用途: デスクトップツインモニターにしました。
自動車・二輪車・自転車関連業

ツインモニターでPC作業の効率があがりました、設置も簡単でとても満足です

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

変換・延長アダプタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする