曜日別特売

LEDテープライト (片面発光タイプ)

LEDテープライト (片面発光タイプ) - ハタヤリミテッドLEDテープライト (片面発光タイプ) - ハタヤリミテッドLEDテープライト (片面発光タイプ) - ハタヤリミテッドLEDテープライト (片面発光タイプ) - ハタヤリミテッドLEDテープライト (片面発光タイプ) - ハタヤリミテッドLEDテープライト (片面発光タイプ) - ハタヤリミテッドLEDテープライト (片面発光タイプ) - ハタヤリミテッドLEDテープライト (片面発光タイプ) - ハタヤリミテッド

使用場所に合わせてフレキシブルに曲げられるLED照明。
1mあたりの全光束900Lm。作業灯としてしっかり使える明るさです。
メンテナンス可能:万一の断線時も、故障箇所だけを切除し、補修キットを使って修理可能です。(50cm間隔で切断可能)
屈曲に強い優れた耐久性:屈曲試験では他社製に比べて約4倍の耐久性を実証しています。
最大50mまで連結可能。トンネル工事の仮設灯、誘導灯、エレベーター工事など連結点灯して長い距離を照明できます。

用途トンネル工事の仮設灯、誘導灯、エレベーター工事など質量(kg)1.0(テープライトのみ)定格電圧(V)AC100(50/60Hz)全光束(Lm)900/m保護等級防雨電源タイプ電源コード式使用場所屋外LED寿命(時間)30000電球の種類LED内容量1巻
注意
※連結点灯は組み合わせは自由ですが、合計50mを超えないよう行ってください。
※ライト単体となり電源ケーブルは付属していません。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
消費電力(W)
アズワン品番
発光長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65768439LTP-55565-0556-635000
21,600
13,980
15,378(税込)
当日出荷
65768448LTP-1011065-0556-6410000
41,100
26,980
29,678(税込)
当日出荷
65768457LTP-2022065-0556-6520000
80,100
52,980
58,278(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

LEDテープライト
この動画は、3が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

投光器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする