LEDテープライト セット (片面発光タイプ)

LEDテープライト セット (片面発光タイプ) - ハタヤリミテッドLEDテープライト セット (片面発光タイプ) - ハタヤリミテッドLEDテープライト セット (片面発光タイプ) - ハタヤリミテッドLEDテープライト セット (片面発光タイプ) - ハタヤリミテッドLEDテープライト セット (片面発光タイプ) - ハタヤリミテッドLEDテープライト セット (片面発光タイプ) - ハタヤリミテッドLEDテープライト セット (片面発光タイプ) - ハタヤリミテッドLEDテープライト セット (片面発光タイプ) - ハタヤリミテッド
(2件のレビュー)

使用場所に合わせてフレキシブルに曲げられるLED照明。
1mあたりの全光束900Lm。作業灯としてしっかり使える明るさです。
メンテナンス可能:万一の断線時も、故障箇所だけを切除し、補修キットを使って修理可能です。(50cm間隔で切断可能)
屈曲に強い優れた耐久性:屈曲試験では他社製に比べて約4倍の耐久性を実証しています。
最大50mまで連結可能。トンネル工事の仮設灯、誘導灯、エレベーター工事など連結点灯して長い距離を照明できます。
持ち運び、収納に便利な収納袋付き。前面のポケットには社名などの表示物が入れられます。(セットタイプに付属) 推奨サイズ/W148×H100mm(ポストカードサイズ)

用途トンネル工事の仮設灯、誘導灯、エレベーター工事など電球の種類LED使用場所屋外保護等級防雨電源タイプ電源コード式全光束(Lm)900/m定格電圧(V)AC100(50/60Hz)LED寿命(時間)30000質量(kg)1.0(テープライトのみ)内容量1セット
注意
※連結点灯は組み合わせは自由ですが、合計53mを超えないよう行ってください。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
消費電力(W)
セット内容
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65768466LTP-5S55LEDテープライト(5m)、電源ケーブル、エクスバンド(色/グレー)、収納袋
28,600
17,980
19,778(税込)
当日出荷
65768475LTP-10S110LEDテープライト(10m)、電源ケーブル、エクスバンド(色/グレー)、収納袋
48,700
28,980
31,878(税込)
当日出荷
65768484LTP-20S220LEDテープライト(20m)、電源ケーブル、エクスバンド(色/グレー)、収納袋
93,600
61,980
68,178(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

LEDテープライト
この動画は、1が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 65768475
2024-06-06
用途: 仮設の照明として使用。
株式会社熊谷組建設業・工事業

片面でも十分明るいです。細かい作業でなければ十分です。

1が参考にしています
対象商品 : 65768466
2022-12-19
用途: 天井裏の配管やメンテナンスなど
建設業・工事業

非常に明るく、軽いので作業性は良いと思います。延長もできるので今後試してみたいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

投光器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする