堺電業
やわらか~い溶接ケーブル NS-WCT ホルダージョイントセット品
(1件のレビュー)
抜群のやわらかさです。手元らくらく、作業能力アップ。溶接ホルダー、ケーブルジョイントオス付
用途
アーク溶接機の手元ケーブルとして使用します。
電源
ケーブルジョイントJA300 オス
テープ厚さ(mm)
0.05
シース色
茶色
内容量
1組
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(m)
キャブタイヤケーブル(mm
2
×m)
ケーブル長(m)
先端
ケーブルサイズ(mm
2
)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65768685
NS-WCT22SQ(S300/JA300オス)-1M
1
22×1
1
溶接棒ホルダー S300
-
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
当日出荷
65768694
NS-WCT22SQ(S300/JA300オス)-2M
2
-
2
溶接棒ホルダー 300A
22
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
当日出荷
65768703
NS-WCT22SQ(S300/JA300オス)-3M
3
-
3
溶接棒ホルダー 300A
22
オープン
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください