曜日別特売

やわらか~い溶接ケーブル NS-WCT ホルダージョイントセット品

やわらか~い溶接ケーブル NS-WCT ホルダージョイントセット品 - 堺電業

抜群のやわらかさです。手元らくらく、作業能力アップ。溶接ホルダー、ケーブルジョイントオス付

用途アーク溶接機の手元ケーブルとして使用します。ケーブルサイズ(mm2)38先端溶接棒ホルダー 300A電源ケーブルジョイントJA300 オステープ厚さ(mm)0.05シース色茶色内容量1組
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(m)
ケーブル長(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65768719NS-WCT38SQ(S300/JA300オス)-1M11
オープン
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
65768728NS-WCT38SQ(S300/JA300オス)-2M22
オープン
16,980
18,678(税込)
5日以内出荷
65768737NS-WCT38SQ(S300/JA300オス)-3M33
オープン
19,980
21,978(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

溶接ジョイント」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする