曜日別特売

HDD (ハードディスク) 外付け デスクトップ SeeQVault規格 USB3.2(Gen1) ブラック

HDD (ハードディスク) 外付け デスクトップ SeeQVault規格 USB3.2(Gen1) ブラック - エレコムHDD (ハードディスク) 外付け デスクトップ SeeQVault規格 USB3.2(Gen1) ブラック - エレコムHDD (ハードディスク) 外付け デスクトップ SeeQVault規格 USB3.2(Gen1) ブラック - エレコムHDD (ハードディスク) 外付け デスクトップ SeeQVault規格 USB3.2(Gen1) ブラック - エレコムHDD (ハードディスク) 外付け デスクトップ SeeQVault規格 USB3.2(Gen1) ブラック - エレコムHDD (ハードディスク) 外付け デスクトップ SeeQVault規格 USB3.2(Gen1) ブラック - エレコムHDD (ハードディスク) 外付け デスクトップ SeeQVault規格 USB3.2(Gen1) ブラック - エレコム

テレビの買い換え時などに録画番組を引き継げる”SeeQVault規格”に対応した外付けハードディスクです。

インターフェースUSB3.2(Gen1) / USB3.1(Gen1) / USB3.0 / USB2.0ブラックファン無し対象パソコン標準でUSB3.2(Gen1) / USB3.1(Gen1) / USB3.0またはUSB2.0ポートを搭載したパソコン対応OSWindows 10、 8.1外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)120×183×35(本体のみ/突起部を除く)ドライブ数1回転数非固定コネクタ形状USB3.2(Gen1) Standard-Bx1フォーマット形式【出荷時】NTFS付属品USB3.2 Gen1(USB3.1 Gen1 / 3.0 / 2.0互換) ケーブル(約0.9m コネクタ含まず)x1、ACアダプター、横置き用ゴム足×1、はじめにお読みください、取扱説明書使用地区日本国内 ※本製品の日本国外での使用、サポート、保証については、一切お受けいたしかねますので、あらかじめご了承ください。仕様【セキュリティスロット】あり、【パソコン電源連動】○保証期間1年間規格【電気用品安全法】PSEマーク表示LED【アクセスLED】○ボタン数【1Click】なし入力電圧100V、50/60Hz (ACアダプタ)内容量1個
注意
※本製品の日本国外での使用、サポート、保証については、一切お受けいたしかねますので、あらかじめご了承ください。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
容量(TB)
本体質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65769954ELD-QEN2020UBK2約800
オープン
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
65769963ELD-QEN2040UBK4約840
オープン
25,980
28,578(税込)
取扱停止中
65769979ELD-QEN2060UBK6約800
オープン
34,980
38,478(税込)
取扱停止中
65769988ELD-QEN2080UBK8約800
オープン
42,980
47,278(税込)
取扱停止中
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

外付けHDD」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする