曜日別特売

SSD 外付け ポータブル 小型 ノック式 USB3.2(Gen1)対応 PS4/PS4Pro/PS5

SSD 外付け ポータブル 小型 ノック式 USB3.2(Gen1)対応 PS4/PS4Pro/PS5 - エレコムSSD 外付け ポータブル 小型 ノック式 USB3.2(Gen1)対応 PS4/PS4Pro/PS5 - エレコムSSD 外付け ポータブル 小型 ノック式 USB3.2(Gen1)対応 PS4/PS4Pro/PS5 - エレコムSSD 外付け ポータブル 小型 ノック式 USB3.2(Gen1)対応 PS4/PS4Pro/PS5 - エレコムSSD 外付け ポータブル 小型 ノック式 USB3.2(Gen1)対応 PS4/PS4Pro/PS5 - エレコムSSD 外付け ポータブル 小型 ノック式 USB3.2(Gen1)対応 PS4/PS4Pro/PS5 - エレコムSSD 外付け ポータブル 小型 ノック式 USB3.2(Gen1)対応 PS4/PS4Pro/PS5 - エレコムSSD 外付け ポータブル 小型 ノック式 USB3.2(Gen1)対応 PS4/PS4Pro/PS5 - エレコム

片手でワンプッシュのラクラク接続!ノックで出して自動で収納できる、USBメモリサイズの超小型で読み出し最大600MB/sの高速データ転送を実現するUSB3.2(Gen2)外付けポータブルSSD。
読み込み最大600MB/s、書き込み最大500MB/sの高速データ転送を実現するUSB3.2(Gen2)対応外付けポータブルSSDです。※USB3.2(Gen2)でご使用になるには、機器側がUSB3.2(Gen2)に対応している必要があります。
重さ約11g、幅57.7×奥行き20×高さ10.5mm(コネクタ収納時)と圧倒的な小ささを実現し、持ち運びや収納にも便利なUSBメモリサイズです。
USB3.1(Gen2,Gen1)/USB3.0/USB2.0への下位互換が可能で、そのまま接続可能です。
PlayStation(R) 4、PlayStation(R) 4 Pro、PlayStation(R) 5※に接続し、ゲームデータを外付けSSDに保存することで、ゲームの起動時間やセーブデータのロード時間が短縮され、より快適なゲームプレイが可能です。※PlayStation(R) 5で使用する場合はPlayStation(R) 4のソフトプレイ時のみとなります。
PlayStation(R) 5に接続し、PlayStation(R) 5のゲームデータを外付けSSDに保存することで、本体ストレージの空き容量を確保が可能です。※PlayStation(R) 5のソフトデータを外付けSSDから起動することは出来ません。
※PlayStation(R) 4でのご利用、PlayStation(R) 4 Proの前面ポートでご利用の際は別途延長ケーブルをご用意ください。
ハードディスクのような物理的動作により磁気ディスクへデータを記録するのではなく、電気的動作によりフラッシュメモリへデータを記録するため、データアクセス時間が大幅に短く、高速データ転送が可能です。
衝撃や振動によって破損しやすいディスク駆動部品がないため、高い耐衝撃性能と耐振動性能を兼ね備えています。
モーターなどの駆動部品がないため、書き込み時の騒音もなく、ハードディスクに比べて消費電力を大幅に抑えられます。
キャップレスでキャップを紛失する心配がないノック式です。
本体をUSBポートから抜くと自動でUSB部分を収納できます。
アクセス状態がわかる動作確認LEDランプを搭載しています。
お好みのストラップを装着できるストラップホールを装備しています。※本製品にストラップは付属していません。
エレコムホームページからダウンロードすることで、パスワード自動認証機能付きセキュリティソフト「PASS(Password Authentication Security System)」を使用可能です。
指定したパソコン(最大3台)で一度パスワードを設定すると、二度目からは面倒なパスワード入力をすることなくデータを保護することができます。
未登録のパソコンに接続したときは、パスワード入力を要求するので、盗難や紛失時のデータ漏えいを防止します。
保証期間を「1年間」としていますので、安心してご利用いただけます。
※Macで使用する場合は、本体側でフォーマット(初期化)を行う必要があります。

付属品ユーザーズマニュアル本体質量(g)約11コネクタ形状USB3.2(Gen2) typeA オス対応機種Windows 10/8.1が動作するWindowsパソコン、およびmacOS Big Sur 11.0が動作するMac保証期間1年間内容量1個
注意
※USB3.2(Gen2)でご使用になるには、機器側がUSB3.2(Gen2)に対応している必要があります。
※PlayStation(R) 5のソフトデータは拡張ストレージから起動できません。
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
外形寸法(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65770015ESD-EPK0250GBKブラック約57.7×20×10.5(コネクター収納時)
12,960
9,898
10,888(税込)
当日出荷
残り2点です
65770049ESD-EPK0500GBKブラック約57.7×20×10.5(コネクター収納時)
19,220
16,980
18,678(税込)
当日出荷
残り6点です
65770076ESD-EPK1000GBKブラック約57.7×20×10.5(コネクター収納時)
オープン
23,980
26,378(税込)
当日出荷
残り1点です
65770024ESD-EPK0250GRDレッド約57.7×約20×約10.5(コネクタ収納時)
9,688
取扱い終了
65770058ESD-EPK0500GRDレッド約57.7×約20×約10.5(コネクタ収納時)
14,990
取扱い終了
65770033ESD-EPK0250GWHホワイト約57.7×約20×約10.5(コネクタ収納時)
9,688
取扱い終了
65770067ESD-EPK0500GWHホワイト約57.7×約20×約10.5(コネクタ収納時)
14,296
取扱い終了
65770085ESD-EPK1000GRDレッド約57.7×約20×約10.5(コネクタ収納時)
オープン
取扱い終了
65770094ESD-EPK1000GWHホワイト約57.7×約20×約10.5(コネクタ収納時)
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

【エレコム公式】SSDはこんなに速い! SSD、ハードディスク、USBメモリの3つを比べてみました
この動画は、2が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

外付けドライブ・ストレージ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする