シンワ測定
ロッドテープ ガラス繊維製
「伸びにくい」引っ張り試験で実証済みです。
「摩耗に強い」耐摩耗試験で実証済みです。
目盛りが読み取りやすい。
注意
※長さの許容差±(1.2+0.8L)mm / 端面を基点とする場合±{(1.2+0.8l)+0.4}mm(Lは測定長をメートルで表した数値)。
バスケットに入れる
14
件中 1~14件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
全長(m)
表面
裏面
標準張力
材質
テープ厚さ(mm)
質量(g)
幅(mm)
目盛
標準張力(N)
長さ許容差(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65770715
77104
1巻
1
タテ数字、両サイド目盛、20cm赤白、5mm単位
ヨコ数字、片サイド目盛、1m白、5mm単位
湿度/50N/20℃
ガラス繊維、塩化ビニル樹脂
0.65
65
-
-
-
-
¥
1,230
¥
869
¥
956
(税込)
当日出荷
65770724
77109
1巻
2
タテ数字、両サイド目盛、20cm赤白、5mm単位
ヨコ数字、片サイド目盛、1m赤白、5mm単位
湿度/50N/20℃
テープ:ガラス繊維、塩化ビニル樹脂/金具:鉄
0.65
170
-
-
-
-
¥
3,080
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
当日出荷
65770733
77116
1巻
3
タテ数字、両サイド目盛、20cm赤白、5mm単位
ヨコ数字、片サイド目盛、1m赤白、5mm単位
湿度/50N/20℃
テープ:ガラス繊維、塩化ビニル樹脂/金具:鉄
0.65
225
-
-
-
-
¥
3,410
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
当日出荷
65770749
77117
1巻
5
タテ数字、両サイド目盛、20cm赤白、5mm単位
ヨコ数字、片サイド目盛、1m赤白、5mm単位
湿度/50N/20℃
テープ:ガラス繊維、塩化ビニル樹脂/金具:鉄
0.65
345
-
-
-
-
¥
4,840
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
当日出荷
65770758
77118
1巻
10
タテ数字、両サイド目盛、20cm赤白、5mm単位
ヨコ数字、片サイド目盛、1m赤白、5mm単位
湿度/50N/20℃
テープ:ガラス繊維、塩化ビニル樹脂/金具:鉄
0.65
635
-
-
-
-
¥
9,020
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
当日出荷
65770767
77224
1巻
1
タテ数字、両サイド目盛、20cm赤白、5mm単位
ヨコ数字、片サイド目盛、1m白、5mm単位
湿度/50N/20℃
ガラス繊維、塩化ビニル樹脂
0.65
65
-
-
-
-
¥
1,230
¥
869
¥
956
(税込)
翌々日出荷
返品不可
65770776
77227
1巻
2
タテ数字、両サイド目盛、20cm赤白、5mm単位
ヨコ数字、片サイド目盛、1m赤白、5mm単位
湿度/50N/20℃
テープ:ガラス繊維、塩化ビニル樹脂/金具:鉄
0.65
170
-
-
-
-
¥
3,080
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
65770785
77232
1巻
3
タテ数字、両サイド目盛、20cm赤白、5mm単位
ヨコ数字、片サイド目盛、1m赤白、5mm単位
湿度/50N/20℃
テープ:ガラス繊維、塩化ビニル樹脂/金具:鉄
0.65
225
-
-
-
-
¥
3,410
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
65770794
77233
1巻
5
タテ数字、両サイド目盛、20cm赤白、5mm単位
ヨコ数字、片サイド目盛、1m赤白、5mm単位
湿度/50N/20℃
テープ:ガラス繊維、塩化ビニル樹脂/金具:鉄
0.65
345
-
-
-
-
¥
4,840
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
65770803
77234
1巻
10
タテ数字、両サイド目盛、20cm赤白、5mm単位
ヨコ数字、片サイド目盛、1m赤白、5mm単位
湿度/50N/20℃
テープ:ガラス繊維、塩化ビニル樹脂/金具:鉄
0.65
635
-
-
-
-
¥
9,020
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
82638308
77240
1個
20
-
-
-
テープ:ガラス繊維、塩化ビニル樹脂、金具:鉄
-
1230
60
表面:タテ数字、両サイド目盛、20cm赤白、5mm単位、裏面:ヨコ数字、片サイド目盛、1m赤白、5mm単位
50
±(1.2+0.8L)/端面を基点とする場合±{(1.2+0.8l)+0.4}(Lは測定長をメートルで表した数値)
¥
23,100
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
82638317
77241
1個
30
-
-
-
テープ:ガラス繊維、塩化ビニル樹脂、金具:鉄
-
1825
60
表面:タテ数字、両サイド目盛、20cm赤白、5mm単位、裏面:ヨコ数字、片サイド目盛、1m赤白、5mm単位
50
±(1.2+0.8L)/端面を基点とする場合±{(1.2+0.8l)+0.4}(Lは測定長をメートルで表した数値)
¥
30,800
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
82638326
77296
1個
10
-
-
-
テープ:ガラス繊維、塩化ビニル樹脂、金具:鉄
-
1335
120
表面:タテ数字、両サイド目盛、20cm赤白、1cm単位、裏面:ヨコ数字、片サイド目盛、1m赤白、1cm単位
50
±(1.2+0.8L)/端面を基点とする場合±{(1.2+0.8l)+0.4}(Lは測定長をメートルで表した数値)
¥
19,800
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
82638335
77297
1個
20
-
-
-
テープ:ガラス繊維、塩化ビニル樹脂、金具:鉄
-
2565
120
表面:タテ数字、両サイド目盛、20cm赤白、1cm単位、裏面:ヨコ数字、片サイド目盛、1m赤白、1cm単位
50
±(1.2+0.8L)/端面を基点とする場合±{(1.2+0.8l)+0.4}(Lは測定長をメートルで表した数値)
¥
35,200
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください