グローバルレベル

グローバルレベル - アカツキ製作所(KOD)グローバルレベル - アカツキ製作所(KOD)グローバルレベル - アカツキ製作所(KOD)
(1件のレビュー)

日本製で高品質
超低価格のアルミレベル

材質アルミフレーム箱型、表面アルマイト処理、押出成形材熱硬化処理、溝付測定面気泡管チューブ型樹脂製気泡管(大径気泡管)、4本目盛入感度0.5mm/m=0.0286°精度±1.5mm/m=±0.0859°以内吸着力(kN)0.22(2か所付の場合)RoHS指令(10物質対応)対応内容量1本
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び寸法(mm)
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65770873L-315M150156
1,050
889
978(税込)
当日出荷
65770889L-315M230190
1,180
989
1,088(税込)
翌日出荷
65770898L-315M300285
1,435
1,198
1,318(税込)
翌日出荷
65770907L-315M450351
1,885
1,798
1,978(税込)
翌日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 65770889
2022-01-17
用途: 機械据え付け時

天吊の機械を設置する際に、元々持っていたレベルだと長すぎて使いづらかったのでこちらを購入しました。サイズ的にも満足ですし、見やすいので重宝しそうです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

水準器/水平器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする