グリーンレーザー墨出し器 2ライン GCL2-15CG

グリーンレーザー墨出し器 2ライン GCL2-15CG - BOSCH(ボッシュ)グリーンレーザー墨出し器 2ライン GCL2-15CG - BOSCH(ボッシュ)グリーンレーザー墨出し器 2ライン GCL2-15CG - BOSCH(ボッシュ)グリーンレーザー墨出し器 2ライン GCL2-15CG - BOSCH(ボッシュ)グリーンレーザー墨出し器 2ライン GCL2-15CG - BOSCH(ボッシュ)グリーンレーザー墨出し器 2ライン GCL2-15CG - BOSCH(ボッシュ)グリーンレーザー墨出し器 2ライン GCL2-15CG - BOSCH(ボッシュ)グリーンレーザー墨出し器 2ライン GCL2-15CG - BOSCH(ボッシュ)

緑色のレーザーラインにより視認性が最大で4倍アップ。
赤色のラインに比べて最大4倍視認性が向上した緑色の水平・垂直レーザーライン。
赤い鉛直点によって精密な転写作業が可能。
雲台 RM1 により、鉛直点周りにレーザーラインをカンタンに配置可能。シンプルなスライド機構によってすばやく取り付けることができます。
吊り天井の吊り下げ、排水管の設置、床の設置など、多様な作業に適しています。また、照明の取付けに適した墨出しも可能です。
ラインレーザー使用可能範囲は最大15mで、自動補正は4秒以内に行われます。
丈夫で、IP54(防じん・防水性能)に適合しています。
工具をオフにすると、自動的に振り子がロックし、安全に運んで便利に収納できるようになります。

用途吊り天井の吊り下げ、排水管の設置、床の設置、照明の取付けに適した墨出し作業仕様自動補正時間:4秒質量(g)490(乾電池含)使用温度範囲(℃)-10~50電源単3アルカリ乾電池×3精度鉛直点±0.7mm/m(+用途に応じた偏差)光源レーザーダイオード波長(nm)レーザーライン:500~540、レーザーポイント:630~650自動補正範囲±4°測定範囲(m)最大15指示精度±0.3mm/m防塵防水性能IP54使用時間(時間)クロスライン+ポイント:6/クロスライン:8/ライン+ポイント:10/ライン:12/ポイント:22照射ライン水平・垂直レーザーラインレーザー光色レーザー出力(mW)レーザーライン:10未満(クラス2レーザー製品)、レーザーポイント:1以下(クラス2レーザー製品)内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65778388GCL2-15G
68,000
48,980
53,878(税込)
翌日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

ボッシュ レーザー墨出し器 GCL2-15G型 説明動画(英語版)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

レーザー墨出器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする