曜日別特売

レーザー距離計 GLM400

レーザー距離計 GLM400 - BOSCH(ボッシュ)レーザー距離計 GLM400 - BOSCH(ボッシュ)レーザー距離計 GLM400 - BOSCH(ボッシュ)レーザー距離計 GLM400 - BOSCH(ボッシュ)
(3件のレビュー)

最大測定距離 40mのレーザー距離計。
距離と角度の同時測定でピタゴラス測定も超カンタン!
直感的操作が可能な測定モード選択画面。測定機能を素早く選択できる、扱いやすいヒューマン・マシン・インターフェース(HMI)。
重要な情報や測定値をカンタンに読み取ることができるカラーディスプレイ技術。

用途距離測定、連続測定、面積測定、体積測定、ピタゴラス測定質量(kg)約1使用温度範囲(℃)-10~50電源単4アルカリ乾電池×2本寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)106×45×24測定精度±1.5mm光源レーザーダイオード電源自動OFF約5分波長(nm)635測定単位0.5mm測定範囲(m)0.05~40防塵防水性能IP54出力(mW)1以下(クラス2)レーザークラス2保管温度範囲(℃)-20~70内容量1台
関連資料:(1.74MB)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65778406GLM400
16,800
14,980
16,478(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

ボッシュ レーザー距離計 GLM 400
この動画は、1が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 65778406
2025-10-28
用途: 非接触の距離確認
メルコモビリティーソリューションズ株式会社自動車・二輪車・自転車関連業

使い勝手が良く、計測も安定しており、重宝しています。

対象商品 : 65778406
2024-08-23
用途: ビルマネジメント
電気・ガス・熱供給・水道業

まだ、使い込んでないが、距離はもちろん問題なく、面積体積も測りやすくて良い

対象商品 : 65778406
2022-10-13
用途: 家屋内の計測
自動車・二輪車・自転車関連業

ディスプレイが見やすく、操作もやり易くて重宝してます!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

レーザー距離計の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/550_1/
2023-02-17
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

レーザー距離計の使い方と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/lasermeter_howtouse/
2023-02-17

コンベックス・巻尺・距離測定」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする