曜日別特売

レーザー墨出し器 (受光器付) フルライン GLL3-80NKIT

レーザー墨出し器 (受光器付) フルライン GLL3-80NKIT - BOSCH(ボッシュ)レーザー墨出し器 (受光器付) フルライン GLL3-80NKIT - BOSCH(ボッシュ)レーザー墨出し器 (受光器付) フルライン GLL3-80NKIT - BOSCH(ボッシュ)レーザー墨出し器 (受光器付) フルライン GLL3-80NKIT - BOSCH(ボッシュ)レーザー墨出し器 (受光器付) フルライン GLL3-80NKIT - BOSCH(ボッシュ)レーザー墨出し器 (受光器付) フルライン GLL3-80NKIT - BOSCH(ボッシュ)レーザー墨出し器 (受光器付) フルライン GLL3-80NKIT - BOSCH(ボッシュ)レーザー墨出し器 (受光器付) フルライン GLL3-80NKIT - BOSCH(ボッシュ)

3本の360°レーザーで新次元の視認性を実現。
ハイパワーのダイオードにより優れた視認性を実現。
3本の360°ラインは水平出しと垂直出しを同時に行うことができるため、非常に効率的に作業可能。
直感的なユーザーインターフェースにより操作がカンタン
水平4ライン、垂直4ライン、鉛直、地墨。
コンパクトボディ&高耐久性
壁際、スミヨセ1.6cmの照射可能。
受光器 LR6 が標準付属。

用途吊天井の取り付け、床の設置、窓の取り付け、棚の取り付け、排水管の配管、ボード壁の枠組みの設置、タイルの取り付け垂直、水平出し作業セット内容保護ケース、キャリングケース、ターゲットパネル、ウォールマウント(BM1/N)、受光器(LR6)、受光器ホルダー(1608M00C1L)、単3アルカリ乾電池×6本(本体4本+受光器2本)質量(kg)0.82電源単3アルカリ乾電池×4本光源レーザーダイオード波長(nm)630~650自動補正範囲±4°(4秒以内)指示精度±1.5mm/5m防塵防水性能IP54出力(mW)10以下(クラス2)照射距離(m)30/60(受光器使用)穴径(inch)三脚取付:1/4、5/8対応照射ライン水平4ライン、垂直4ライン、鉛直、地墨内容量1セット
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65778424GLL3-80NKIT
120,000
84,980
93,478(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

レーザー墨出器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする