曜日別特売

回転レーザー受光器 Rod Eye 140 Classic

回転レーザー受光器 Rod Eye 140 Classic - ライカ ジオシステムズ

LCDディスプレイ:受光器の前面と背面に2つの大きなグラフィックディスプレイを配置。
気泡管:より正確なアライメントと読み取りを補助。
アンチストロボ機能:現場で作業に関係ない強いストロボからのフラッシュを検知して無視します(外乱光誤作動防止)。
搭載された12cmの受光ウィンドウを使用し、目標までの距離全体にわたって光線を簡単に受光できます。

用途ライカ回転レーザー用受光器、建設用途に適したプロ向けレーザー受光器寸法(mm)173×76×29質量(g)300回転数(min-1[r.p.m])受光可能:300~1000電源単3アルカリ乾電池×2精度(mm)検出:±1、2、3連続使用時間(時間)約50受光幅(mm)120内容量1台
注意
※グリーンレーザー使用不可。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65778686Rod Eye 140 Classic
47,000
46,980
51,678(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

レーザー水平器(レーザーレベル)の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/550_2/
2023-02-17

水準器/水平器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする