ムラテックKDS
トラッキングベースセット
3/22
より
値下げ
現場応援プライス!お求めやすい価格でさらにお得。
お手持ちのレーザーを追尾ユニットにすることができます。
一人で簡単に地墨合わせが行えます。
専用受光器を置いて追尾ボタンを押すだけです。
着脱しやすいマグネットアダプター付です。
用途
レーザー墨出器用の追尾台として。
トラスコ品番
250-1265
セット内容
自動追尾ユニット(TRC-1)、マグネットアダプター、追尾用受光器(LRV-5RGT)、受光器用クランプ、単4形アルカリ乾電池×3本(TRC-1用)、単4形アルカリ乾電池×4本(受光器用)、キャリングバック、取扱説明書
厚さ(mm)
122
質量(kg)
1.3
電源
単4形アルカリ乾電池3本(TRC-1)、単4形アルカリ乾電池4本(受光器)
時間
追尾:約20秒
縦(mm)
129
横(mm)
122
受光精度
±1.5mm
防塵・防滴
IP54
作業範囲(m)
3~20
連続動作時間
約3.5時間(約500回)
無線距離(m)
約20
内容量
1セット
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65779535
TRC-1 SET
¥
69,000
¥
49,980
値下げ
¥
54,978
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください