SNKバイオ
フィルター付エアーガン
中空糸フィルターにより、微粒子や油分を捕捉します。小型軽量で作業性が良好です。性能を維持して流量も豊富です。(0.4MPa:120L/min)
材質
本体:タフナイロン、フィルタろ材:ポリプロピレン
寸法(mm)
大きさ:170×130×30
質量(g)
130
接続
G1/4
精度(μm)
0.01
最大使用圧力(MPa)
0.4
対象ガス
空気・窒素
アズワン品番
64-0915-09
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65781276
CFA-1
¥
8,800
¥
8,798
¥
9,678
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください