SNKバイオ
交換フィルター
交換フィルター:フィルター付エアーガン(CFA-1)小型コンパクトろ過材:中空糸
材質
フィルターろ材:ポリプロピレン
質量(g)
5
寸法(Φ×mm)
大きさ:16×42
精度(μm)
0.01
最大使用圧力(MPa)
0.4
対象ガス
空気・窒素
アズワン品番
64-0915-10
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65781285
CFC-1
¥
3,800
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
10日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください