サンガリア
まろやかいちご&ミルク500mL
口当たりよく、まろやかな味わいのいちご&ミルクです。
容量(mL)
500
容器
ペットボトル
本数
24
保存環境
常温
カロリー(kcal)
49(100mLあたり)
原材料
砂糖(タイ製造、国内製造)、牛乳、全粉乳、いちご果汁、脱脂粉乳、ココナッツオイル、デキストリン、クリーム、食塩/香料、乳化剤、ビタミンC、カルミン酸色素、甘味料(ステビア)
内容量
1ケース(500mL×24本)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65784408
-
オープン
¥
3,398
¥
3,670
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください