サトウ食品
サトウの切り餅シングルパックミニ100g
通常の切り餅に対して半分以下の1個20gの容量となっており、便利な個包装5個入りの使い切りサイズとなっております。
種類
餅
原材料
水稲もち米(国内産100%)
栄養成分
(餅1個(20g)当たり)エネルギー47kcal、タンパク質:0.8g、脂質:0.1g、炭水化物:10.7g
内容量
1ケース(100g×20個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65784487
-
オープン
¥
2,998
¥
3,238
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください