サトウ食品
サトウのしゃぶしゃぶもち144g
お餅を薄くスライスしたため、短時間で調理できるようになっております。
種類
餅
原材料
水稲もち米(国内産100%)
栄養成分
(餅1個(20g)当たり)エネルギー225kcal、タンパク質:3.9g、脂質:0.5g、炭水化物:51.3g
内容量
1ケース(144g×12個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65784496
-
オープン
¥
4,998
¥
5,398
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください