住友電工ハードメタル
オーロラコートエンドミル ロングネックボール SNB2型(銅電極加工用)
窒化クロム(CrN)コーティング超硬工具と比較し、優れた長寿命を達成。
ボール半径R0.05mm ~ R2.00mm をラインアップ。
摩擦係数を低減。
コーティング膜が非常に平滑。
用途
銅合金、アルミニウム合金の側面・溝仕上げ・R・曲面加工。銅電極加工に最適。
材質
DL1200
刃数
2
ねじれ角(°)
30
内容量
1本
バスケットに入れる
38
件中 1~38件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
シャンク径(Φmm)
首径(mm)
刃径(Φmm)
切刃長さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65783997
SNB200050034DL DL1200
45
4
0.09
0.1
0.1
¥
24,300
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
翌々日出荷
返品不可
65784006
SNB200050064DL DL1200
45
4
0.09
0.1
0.1
¥
24,300
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
欠品中
返品不可
65784015
SNB200100054DL DL1200
45
4
0.18
0.2
0.2
¥
21,300
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
欠品中
返品不可
65784024
SNB200100104DL DL1200
45
4
0.18
0.2
0.2
¥
21,300
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
翌々日出荷
返品不可
65784033
SNB200100204DL DL1200
45
4
0.18
0.2
0.2
¥
23,000
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
欠品中
返品不可
65784049
SNB200150054DL DL1200
45
4
0.27
0.3
0.3
¥
18,700
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
翌々日出荷
返品不可
65784058
SNB200150104DL DL1200
45
4
0.27
0.3
0.3
¥
18,700
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
欠品中
返品不可
65784067
SNB200150204DL DL1200
45
4
0.27
0.3
0.3
¥
20,000
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
欠品中
返品不可
65784076
SNB200150304DL DL1200
45
4
0.27
0.3
0.3
¥
20,500
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
欠品中
返品不可
65784085
SNB200200104DL DL1200
45
4
0.36
0.4
0.4
¥
15,400
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
3日以内出荷
返品不可
65784094
SNB200200204DL DL1200
45
4
0.36
0.4
0.4
¥
15,400
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
欠品中
返品不可
65784103
SNB200200304DL DL1200
45
4
0.36
0.4
0.4
¥
15,400
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
欠品中
返品不可
65784119
SNB200200404DL DL1200
45
4
0.36
0.4
0.4
¥
15,400
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
3日以内出荷
返品不可
65784128
SNB200250104DL DL1200
45
4
0.45
0.5
0.45
¥
13,300
¥
9,798
¥
10,778
(税込)
欠品中
返品不可
65784137
SNB200250204DL DL1200
45
4
0.45
0.5
0.45
¥
13,300
¥
9,798
¥
10,778
(税込)
翌々日出荷
返品不可
65784146
SNB200250304DL DL1200
45
4
0.45
0.5
0.45
¥
13,300
¥
9,798
¥
10,778
(税込)
欠品中
返品不可
65784155
SNB200250404DL DL1200
45
4
0.45
0.5
0.45
¥
13,300
¥
9,798
¥
10,778
(税込)
翌々日出荷
返品不可
65784164
SNB200300204DL DL1200
45
4
0.54
0.6
0.6
¥
10,700
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
3日以内出荷
返品不可
65784173
SNB200300304DL DL1200
45
4
0.54
0.6
0.6
¥
10,900
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
欠品中
返品不可
65784189
SNB200300404DL DL1200
45
4
0.54
0.6
0.6
¥
11,200
¥
8,298
¥
9,128
(税込)
欠品中
返品不可
65784198
SNB200300504DL DL1200
45
4
0.54
0.6
0.6
¥
11,400
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
欠品中
返品不可
65784207
SNB200300604DL DL1200
45
4
0.54
0.6
0.6
¥
11,700
¥
8,698
¥
9,568
(税込)
翌々日出荷
返品不可
65784216
SNB200500304DL DL1200
45
4
0.9
1
1.5
¥
9,450
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
翌々日出荷
返品不可
65784225
SNB200500404DL DL1200
45
4
0.9
1
1.5
¥
10,600
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
翌々日出荷
返品不可
65784234
SNB200500604DL DL1200
45
4
0.9
1
1.5
¥
11,400
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
欠品中
返品不可
65784243
SNB200500804DL DL1200
50
4
0.9
1
1.5
¥
11,400
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
3日以内出荷
返品不可
65784259
SNB200501004DL DL1200
50
4
0.9
1
1.5
¥
11,400
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
3日以内出荷
返品不可
65784268
SNB200750304DL DL1200
45
4
1.35
1.5
2.3
¥
12,100
¥
8,798
¥
9,678
(税込)
3日以内出荷
返品不可
65784277
SNB200750604DL DL1200
45
4
1.35
1.5
2.3
¥
12,100
¥
8,798
¥
9,678
(税込)
3日以内出荷
返品不可
65784286
SNB200751004DL DL1200
50
4
1.35
1.5
2.3
¥
12,100
¥
8,798
¥
9,678
(税込)
欠品中
返品不可
65784295
SNB201000304DL DL1200
50
4
1.8
2
3
¥
12,100
¥
8,798
¥
9,678
(税込)
翌々日出荷
返品不可
65784304
SNB201000604DL DL1200
50
4
1.8
2
3
¥
12,100
¥
8,798
¥
9,678
(税込)
3日以内出荷
返品不可
65784313
SNB201001004DL DL1200
50
4
1.8
2
3
¥
12,100
¥
8,798
¥
9,678
(税込)
3日以内出荷
返品不可
65784329
SNB201001504DL DL1200
60
4
1.8
2
3
¥
12,100
¥
8,798
¥
9,678
(税込)
翌々日出荷
返品不可
65784338
SNB201002004DL DL1200
60
4
1.8
2
3
¥
12,100
¥
8,798
¥
9,678
(税込)
欠品中
返品不可
65784347
SNB202001606DL DL1200
80
6
3.6
4
6
¥
12,500
¥
8,798
¥
9,678
(税込)
翌々日出荷
返品不可
65784356
SNB202002006DL DL1200
80
6
3.6
4
6
¥
12,500
¥
8,798
¥
9,678
(税込)
翌日出荷
返品不可
65784365
SNB202003006DL DL1200
80
6
3.6
4
6
¥
12,500
¥
8,798
¥
9,678
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください