SUSアース端子

SUSアース端子 - ホシモトSUSアース端子 - ホシモトSUSアース端子 - ホシモトSUSアース端子 - ホシモトSUSアース端子 - ホシモトSUSアース端子 - ホシモト
用途配電盤・分電盤・その他各種BOX材質(本体)ステンレス(SUS)表面処理銅めっき材質(接続部)RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
全8種類を絞り込む
寸法L1(mm)
寸法H(mm)
寸法M(mm)
8種類すべて表示中
注文コード
品番
寸法L1(mm)
寸法L2(mm)
寸法P(mm)
寸法W(mm)
寸法H(mm)
寸法t(mm)
寸法M(mm)
自重(g)
定格電流(A)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65785275SL-62554515159.2664651-100
オープン
1,198
1,318(税込)
9日以内出荷
65785284SL-63706020209.26884101-225
オープン
1,498
1,648(税込)
9日以内出荷
65785293SL-655545151515554950以下
オープン
1,498
1,648(税込)
9日以内出荷
65785309SL-665545151516665351-100
オープン
999
1,099(税込)
9日以内出荷
65785318SL-6770602020166890101-225
オープン
1,298
1,428(税込)
9日以内出荷
65785327SL-6885752525201010198226-400
オープン
2,498
2,748(税込)
9日以内出荷
65785336SL-6950381410-123419.350以下
オープン
799
879(税込)
9日以内出荷
65785345SL-73908020209.268111101-225
オープン
1,890
2,079(税込)
9日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

小ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする