曜日別特売

SUSアース端子

SUSアース端子 - ホシモトSUSアース端子 - ホシモト
用途配電盤・分電盤・その他各種BOX材質(本体)ステンレス(SUS)表面処理銅めっき材質(接続部)RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法L1(mm)
寸法L2(mm)
寸法P(mm)
寸法W(mm)
寸法H(mm)
寸法t(mm)
寸法M(mm)
自重(g)
定格電流(A)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65785354SL-757060151515556250以下
オープン
1,398
1,538(税込)
9日以内出荷
65785363SL-767060151516666751-100
オープン
1,598
1,758(税込)
9日以内出荷
65785379SL-77908020201668116101-225
オープン
1,798
1,978(税込)
9日以内出荷
65785388SL-781101002525201010262226-400
オープン
2,498
2,748(税込)
9日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

小ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする