ホシモト
グリーンボルト(プラスマイナス型)
六角ボルトに、頭部「グリーン色」の焼付塗装を施してあります
用途
アース端子取り付けネジ等
材質
黄銅
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
全12種類を絞り込む
寸法L(mm)
選択してください
8
10
12
15
16
寸法M(mm)
5
6
8
10
12種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
質量(g)
寸法L(mm)
寸法M(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65785433
BGK-508
2.4
8
5
オープン
¥
32
¥
35
(税込)
当日出荷
65785449
BGK-510
2.6
10
5
オープン
¥
32
¥
35
(税込)
9日以内出荷
65785458
BGK-515
3.4
15
5
オープン
¥
36
¥
40
(税込)
9日以内出荷
65785467
BGK-608
4
8
6
オープン
¥
43
¥
47
(税込)
9日以内出荷
65785476
BGK-610
4.4
10
6
オープン
¥
48
¥
53
(税込)
9日以内出荷
65785485
BGK-612
4.6
12
6
オープン
¥
52
¥
57
(税込)
9日以内出荷
65785494
BGK-615
5.2
15
6
オープン
¥
58
¥
64
(税込)
9日以内出荷
65785503
BGK-810
9.4
10
8
オープン
¥
98
¥
108
(税込)
9日以内出荷
65785519
BGK-812
10
12
8
オープン
¥
95
¥
105
(税込)
9日以内出荷
65785528
BGK-815
10.8
15
8
オープン
¥
84
¥
92
(税込)
9日以内出荷
65785537
BGK-1012
19.4
12
10
オープン
¥
249
¥
274
(税込)
9日以内出荷
65785546
BGK-1016
21.4
16
10
オープン
¥
249
¥
274
(税込)
9日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください