ホシモト
グリーンボルト(プラスマイナス型)
六角ボルトに、頭部「グリーン色」の焼付塗装を施してあります
用途
アース端子取り付けネジ等
材質
鉄
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
全13種類を絞り込む
寸法L(mm)
選択してください
8
10
12
15
16
20
寸法M(mm)
5
6
8
10
13種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
質量(g)
寸法L(mm)
寸法M(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65785555
BGS-508
2.3
8
5
オープン
¥
15
¥
17
(税込)
9日以内出荷
65785564
BGS-510
2.4
10
5
オープン
¥
15
¥
17
(税込)
9日以内出荷
65785573
BGS-512
2.6
12
5
オープン
¥
14
¥
15
(税込)
9日以内出荷
65785589
BGS-515
2.9
15
5
オープン
¥
18
¥
20
(税込)
9日以内出荷
65785598
BGS-608
3.4
8
6
オープン
¥
25
¥
28
(税込)
9日以内出荷
65785607
BGS-610
3.7
10
6
オープン
¥
19
¥
21
(税込)
9日以内出荷
65785616
BGS-612
4
12
6
オープン
¥
21
¥
23
(税込)
9日以内出荷
65785625
BGS-615
4.5
15
6
オープン
¥
22
¥
24
(税込)
9日以内出荷
65785634
BGS-810
7.9
10
8
オープン
¥
46
¥
51
(税込)
9日以内出荷
65785643
BGS-812
8.6
12
8
オープン
¥
46
¥
51
(税込)
9日以内出荷
65785659
BGS-815
9.1
15
8
オープン
¥
41
¥
45
(税込)
9日以内出荷
65785668
BGS-1016
18.3
16
10
オープン
¥
78
¥
86
(税込)
9日以内出荷
65785677
BGS-1020
20.2
20
10
オープン
¥
86
¥
95
(税込)
9日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください