DAITO
廃プラ対応焼却炉
大きな投入口で大きな廃プラを投入可能です。
ロストル装備で高い燃焼効率を維持します。
Wカット集じんで高い消煙・集じん能力を発揮します。
届出不要です。
構造基準適合保証付です。
高性能タイプの焼却炉です。
用途
廃プラスチック類、紙くず・木くず等の焼却に。
トラスコ品番
206-5621
質量(kg)
2400
電源(V)
単相100
消費電力(W)
1000/h
燃料消費量(L/h)
9.5
投入口幅(mm)
1100×550
標準消費電力料金(円/h)
27
焼却能力(kg/h)
29(12)
内容量
1台
注意
※条例により、一部届出が必要な自治体もあります。
※製品改良のため仕様を変更することがあります。
※焼却能力は紙くず・木くずの発熱量16.7MJ(4000kcal)/kg(()内の数字は廃プラスチック類の発熱量41.9MJ(10000kcal)/kgをもとに算出しています。)
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65794883
SPR-500J
¥
3,790,000
¥
3,198,000
¥
3,517,800
(税込)
75日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
1
¥
280,000
/
税込
¥
308,000
北海道地方
1
¥
450,000
/
税込
¥
495,000
沖縄地方
1
お送りできません
離島
1
お送りできません