河淳
サニーボックス120
防錆加工を施していますので、屋外(軒下)での使用が可能です。
用途
もえるゴミ、もえないゴミ、ペットボトル、カン・ビンの分別ボックスとして使用。
セット内容
アジャスター4個、後固定キャスター2コ
材質
本体:スチール、内箱:PP
形状
角形
質量(kg)
33
色
ライトグレー
高さ(mm)
965
奥行(mm)
500
容量(L)
110
間口(mm)
550
フタの種類
オープン式
内容量
1台
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
タイプ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65794953
AA660
115-8581
もえないゴミ
¥
88,160
¥
87,980
¥
96,778
(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
65794969
AA661
115-8583
ペットボトル
¥
88,160
¥
87,980
¥
96,778
(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
65794978
AA662
115-8584
カン・ビン
¥
88,060
¥
87,980
¥
96,778
(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
65794987
AA594
115-8580
もえるゴミ
¥
88,160
¥
87,980
¥
96,778
(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
65794996
AA686
115-8582
もえるゴミ・もえないゴミ
¥
88,100
¥
87,980
¥
96,778
(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。