河淳
分別ゴミ箱 カウンターダストボックスC45
コンパクトサイズの分別ゴミ箱です。
店内・事務所等のイートインスペースなどに最適です。
トラスコ品番
115-8766
セット内容
アジャスター4個
材質
本体:スチール、天板:ABS
形状
角形
質量(kg)
15.95
色
グレー
高さ(mm)
796
奥行(mm)
425
容量(L)
45
間口(mm)
340
フタの種類
スイング式
商品タイプ
本体+フタ
内容量
1台
注意
※もえるゴミ(画像左側)のみとなります。飲み残し部分(注文コード:65795014)は別売りです。
※分別シールはオプションです。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65795005
LAA012
¥
70,870
¥
69,980
¥
76,978
(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
1
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
北海道地方
1
お送りできません
沖縄地方
1
お送りできません
離島
1
お送りできません