分別ゴミ箱 カウンター飲み残しボックス

分別ゴミ箱 カウンター飲み残しボックス - 河淳

コンパクトサイズの分別ゴミ箱です。
店内・事務所等のイートインスペースなどに最適です。

トラスコ品番115-8767セット内容アジャスター4個材質本体:スチール、天板:ABS形状角形質量(kg)12.85グレー高さ(mm)794奥行(mm)425容量(L)20間口(mm)270フタの種類スイング式商品タイプ本体+フタ内容量1台
注意
※分別シールはオプションです。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65795014LAA013
73,930
73,900
81,290(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥1,500/税込¥1,650
北海道地方1お送りできません
沖縄地方1お送りできません
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

分別用ゴミ箱」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする