ケミカルスクリュー
ワッシャー
結晶性のエンジニアリングプラスチックです。
用途
絶縁用に。
耐摩耗用に。
耐蝕用に。
軽量用に。
注意
※外観に黒点(スラッジ)が入ることが有りますが性能に影響ありません。
※耐熱性、耐薬品性は使用条件により変化しますので必ず事前に使用条件でのテストを行ってください。
※ロット、各種条件により若干変色する可能性があります。
バスケットに入れる
26
件中 1~26件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
材質
外径(Φmm)
厚さ(mm)
呼び寸法
内径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65790717
PA/W 1.1-2.5-0.3
1袋(1000個)
ナイロン
2.5
0.3
1
1.1
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
65790726
PA/W 2.1-4-0.5
1袋(1000個)
6ナイロン
4
0.5
2
2.1
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
65790735
PA/W 2.7-6-0.5
1袋(1000個)
6ナイロン
6
0.5
2.6
2.7
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
65790744
PA/W 2.8-7-0.5
1袋(1000個)
6ナイロン
7
0.5
3
2.8
オープン
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
65790753
PA/W 3.1-6-0.8
1袋(1000個)
6ナイロン
6
0.8
3
3.1
オープン
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
65790769
PA/W 3.2-8-0.5
1袋(1000個)
6ナイロン
8
0.5
3
3.2
オープン
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
65790778
PA/W 3.2-8-0.8
1袋(1000個)
6ナイロン
8
0.8
3
3.2
オープン
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
65790787
PA/W 3.3-6-0.5
1袋(1000個)
6ナイロン
6
0.5
3
3.3
オープン
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
65790796
PA/W 3.5-8-0.8
1袋(1000個)
6ナイロン
8
0.8
3
3.5
オープン
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
65790805
PA/W 3.8-10-1.0
1袋(1000個)
6ナイロン
10
1
3
3.8
オープン
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
65790814
PA/W 3.9-8-0.8
1袋(1000個)
6ナイロン
8
0.8
3
3.9
オープン
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
65790823
PA/W 4.1-8-0.8
1袋(1000個)
6ナイロン
8
0.8
4
4.1
オープン
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
65790839
PA/W 4.3-10-0.8
1袋(1000個)
6ナイロン
10
0.8
4
4.3
オープン
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
65790848
PA/W 4.3-9-0.8
1袋(1000個)
6ナイロン
9
0.8
4
4.3
オープン
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
65790857
PA/W 4.5-8-0.5
1袋(1000個)
6ナイロン
8
0.5
4
4.5
オープン
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
65790866
PA/W 5.3-10-0.8
1袋(1000個)
6ナイロン
10
0.8
5
5.3
オープン
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
65790875
PA/W 5.5-12-0.8
1袋(1000個)
6ナイロン
12
0.8
5
5.5
オープン
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
65790884
PA/W 6.2-10-1.0
1袋(1000個)
6ナイロン
10
1
6
6.2
オープン
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
65790893
PA/W 6.5-13-1
1袋(1000個)
6ナイロン
13
1
6
6.5
オープン
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
65790909
PA66/W 6.5-16-1.0
1袋(1000個)
66ナイロン
16
1
6
6.5
オープン
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
65790918
PA/W 8.5-16-1.0
1袋(1000個)
6ナイロン
16
1
8
8.5
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
65790927
PA/W 8.5-18-1.6
1袋(500個)
6ナイロン
18
1.6
8
8.5
オープン
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
65790936
PA/W 10.5-22-1.6
1袋(500個)
6ナイロン
22
1.6
10
10.5
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
65790945
PA/W 13-24-2.5
1袋(500個)
6ナイロン
24
2.5
12
13
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
65790954
PA/W 17-28-3
1袋(500個)
12ナイロン
28
3
16
17
オープン
¥
35,980
¥
39,578
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
65790963
PA/W 17-30-3.0
1袋(500個)
6ナイロン
30
3
16
17
オープン
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。