ケミカルスクリュー
小ねじ用セットワッシャー
結晶性のエンジニアリングプラスチックです。
耐摩耗性で自己潤滑性に優れています。
用途
絶縁用に。
耐摩耗用に。
耐蝕用に。
軽量用に。
種類
セットワッシャー
注意
※外観に黒点(スラッジ)が入ることが有りますが性能に影響ありません。
※耐熱性、耐薬品性は使用条件により変化しますので必ず事前に使用条件でのテストを行ってください。
※ロット、各種条件により若干変色する可能性があります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
全7種類を絞り込む
内径(Φmm)
選択してください
2.8
3.65
4.6
5.5
7.6
呼び寸法
選択してください
M3
M4
M5
M6
M8
外径(Φmm)
選択してください
8
10
12
13
18
内容量
1袋(500個)
1袋(1000個)
7種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
内容量
内径(Φmm)
呼び寸法
外径(Φmm)
材質
厚さ(mm)
質量(g)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65790979
PA/SW 2.8-8-0.5
1袋(1000個)
2.8
M3
8
ナイロン
0.5
23
オープン
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
65790988
PA/SW 3.65-8-0.8
1袋(1000個)
3.65
M4
8
6ナイロン
0.8
29.4
オープン
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
65790997
PA/SW 3.65-10-0.8
1袋(1000個)
3.65
M4
10
6ナイロン
0.8
58.5
オープン
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
出荷予定:2026年5月中旬
65791006
PA/SW 3.65-12-0.8
1袋(1000個)
3.65
M4
12
6ナイロン
0.8
87.5
オープン
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
65791015
PA/SW 4.6-12-0.8
1袋(1000個)
4.6
M5
12
6ナイロン
0.8
80.3
オープン
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
65791024
PA/SW 5.5-13-1
1袋(1000個)
5.5
M6
13
6ナイロン
1
106
オープン
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
65791033
PA/SW 7.6-18-1.6
1袋(500個)
7.6
M8
18
12ナイロン
1.6
140
オープン
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。