セルスター
パワーインバーターネオ
コンパクトな軽量ボディです。
トラブルを未然に防ぐ6つの保護機能を搭載しています。
用途
トラックやバスなど24V車での充電に。
トラスコ品番
208-5877
幅(mm)
10815Ax2個(平型ヒューズ)内蔵
高さ(mm)
60.5
質量(g)
842
奥行(mm)
165
最大出力(W)
500
入力電圧(V)
DC24
定格出力(W)
400
接続コード
バッテリー接続コード
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65795495
PI-500/24V
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
当日出荷
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません