曜日別特売

四面基準直定規

四面基準直定規 - ソディック

アルミナセラミックス製で高強度、耐摩耗性、耐蝕性に優れており、軽量で電気絶縁性が高いなどの特性があります。
4面の平面・平行・直角度を広い領域で精度保証した超高精度の四面基準直定規です。
中空体で軽量化されており、扱いやすくなっています。

用途長ものや各種工作機械・精度検査装置の校正に。材質アルミナセラミックス内容量1台
注意
※キャンセル不可の商品です。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
長さ(mm)
直角度(μm)
幅(mm)
平行度(μm)
高さ(mm)
平面度(μm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
657955295096365137000.5800.5800.5
1,396,800
799,800
879,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
6579553850963661810001801801
1,531,800
799,800
879,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
6579554750964832915001.51001.51001.5
2,172,600
1,698,000
1,867,800(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ストレートエッジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする