フックハンガー

フックハンガー - タテヤマアドバンスフックハンガー - タテヤマアドバンス

商品を掛けてスッキリと効率よく陳列できます。
角バーに取付可能な一般的なフックです。

トラスコ品番101-9654材質/仕上スチール/クロームメッキ質量(g)31.4径(Φmm)4奥行(mm)50間口(mm)4耐荷重(kg)2フック全長(mm)50内容量1本
注意
※角バー用のフックです。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65794104032839
280
229
252(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スチール什器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする