PROXXON(プロクソン)
マイクロ・レースPD250
省スペースでの旋盤加工を実現します。
ビギナーユーザーからプロユーザーまで満足いただけるオールインワンパッケージです。
用途
金工の旋盤加工に。
トラスコ品番
207-0145
セット内容
三爪ユニバーサルチャック、逆爪セット、チャックハンドル、心押し軸固定回転センター、ネジ切用タイミングベルト、ネジ切用タイミングギア5種、自動送り用タイミングギア1種、L型レンチセット、専用バイト5種、専用ドリルチャック一式
幅(mm)
575
寸法(mm)
設置床面積:650×320
質量(kg)
12
高さ(mm)
195
出力(kW)
0.1
奥行(mm)
295
電源(V)
100
主軸回転数(min
-1
[r.p.m])
460/1200/2100
心間距離(mm)
250
アズワン品番
64-8354-17
主軸貫通孔(Φmm)
10.5
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65794113
24002
¥
292,000
¥
269,800
¥
296,780
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください