PROXXON(プロクソン)
マイクロ・レースPD250 PD250用別売オプション
省スペースでの旋盤加工を実現します。
ビギナーユーザーからプロユーザーまで満足いただけるオールインワンパッケージです。
用途
金工の旋盤加工に。
内容量
1個
バスケットに入れる
13
件中 1~13件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
幅(mm)
高さ(mm)
質量(g)
奥行(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65794129
24008
207-0146
550
175
4650
230
¥
31,000
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
4日以内出荷
65794138
24014
207-0147
85
10
400
85
¥
21,800
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
翌日出荷
65794147
24026
207-0149
65
55
610
50
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
翌日出荷
65794156
24028
207-0150
35
55
120
30
オープン
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
4日以内出荷
65794165
24034
207-0151
75
570
1180
75
オープン
¥
48,980
¥
53,878
(税込)
4日以内出荷
65794174
24036
207-0152
79
35
690
79
¥
38,000
¥
35,980
¥
39,578
(税込)
翌日出荷
65794183
24038
207-0153
50
35
220
50
オープン
¥
36,980
¥
40,678
(税込)
4日以内出荷
65794199
24064
207-0154
100
65
550
50
¥
22,800
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
翌日出荷
65794208
24082
207-0155
110
35
360
35
¥
18,000
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
翌日出荷
65794217
24084
207-0156
75
115
280
30
¥
18,500
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
4日以内出荷
65794226
24098
207-0157
85
30
75
10
¥
3,800
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
当日出荷
メーカー直送
65794235
24520
207-0158
95
8
36
8
¥
13,000
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
翌日出荷
65794244
24555
207-0161
90
8
42
8
オープン
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください