櫻川ポンプ製作所
水中渦流ポンプ 電源コード10m仕様
詰まり、巻き付きに強い渦流構造です。
分解・組立がしやすく、メンテナンスが簡単です。
羽根車は摩耗に強いFCD700、主要部に特殊合成ゴム採用など、耐摩耗設計になります。
用途
土木・建築工事用の排水用。
雨水・湧水・溜まり水の排水用。
農業、工業の給排水用。
トラスコ品番
194-8525
全長(mm)
244
質量(kg)
23
電流(A)
8.9
全幅(mm)
300
全高(mm)
443
電源コード(m)
10
異物通過径(Φmm)
10
残水位(mm)
80
運転可能最低水位(mm)
80
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
口径(Φmm)
出力(kW)
電源(V)
周波数(Hz)
全揚程(m)
吐出量(L/min)
取扱液
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65796423
US-233B-60HZ
80
2.2
三相200
60
12
400
土木・建築工事用、雨水・湧水・溜まり水、農業、工業の排水
¥
235,000
¥
209,800
¥
230,780
(税込)
6日以内出荷
返品不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません