ミネベアコネクト(旧住鉱テック)
防水栓
CB01シリーズ専用の防水栓コンタクトです。
用途
使用しない防水コネクタ配線部の保護。
使用温度範囲(℃)
-40~105
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
トラスコ品番
質量(g)
適合電線(mm
2
)
絶縁被覆外径(Φmm)
適合電線範囲 AWG(#)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65794339
CB01E0-01N0
1パック(1000個)
208-2117
26
0.08~0.52(銅線/単線)
1~1.7
20~28
オープン
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
当日出荷
65794689
CE01E0-01N1
1パック(500個)
208-2151
75
0.3~1.25(銅線/単線)
1.7~3.2
16~22
オープン
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
60日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください