引抜治具

引抜治具 - ミネベアコネクト(旧住鉱テック)

防水コネクタ専用の引抜治具です。

用途風呂の電化製品、トイレ洗浄器、給湯機器、屋外モーターに。内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
適合電線範囲 AWG(#)
適合電線(mm2)
絶縁被覆外径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65794348CB01J8-010016.520~280.08~0.52(銅線/単線)1.0~1.7
オープン
13,980
15,378(税込)
欠品中
出荷予定:2026年5月下旬
65794698CE01J8-01001616~220.3~1.25(銅線/単線)1.7~3.2
オープン
13,980
15,378(税込)
60日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

基板周辺工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする