積水
キャリーカート 専用袋
材質
再生PET100%
高さ(mm)
620
適合本体
CDC1H、CDC2H、CDC3H
繰り返し・詰め替え
対応
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
質量(g)
間口(mm)
奥行(mm)
色
タイプ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65794856
GOHCFL
1枚
360.6
440
422
シルバー
L袋×1枚
¥
10,930
¥
8,398
¥
9,238
(税込)
7日以内出荷
返品不可
65794865
GOHCFS
1セット(2枚)
546.8
215
430
スカイブルー、ダークブルー
S袋×2枚
¥
19,610
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。