シロッコ型電動送風機(普通脚) 全閉外扇型モータータイプ
小型・軽量・低騒音・省エネルギー設計です。
RoHS指令適合製品です。
主に標準空気の搬送や、一般的なガスの吸引・排気、あるいは産業機器の冷却など、産業用機器や機械装置などに組込やすく多用途に適しています。
50Hz/60Hz兼用です。
吸込口側から見て右側吐出(モータ側から見て右回転)タイプになります。
1台から特注対応・異電圧対応可能です。
用途
印刷機械、乾燥機、プラスチック押出機、熱風発生機、機器冷却など製品・設備組み込み。
集塵・焼却炉・乾燥機・印刷機械・包装機材・クリーニング機械・熱風発生機・プラスチック押出機・製茶・製菓等食品機械・医療機器・機器冷却・一般送排風。
トラスコ品番467-4324
材質アルミ鋳物製ケーシング・フレームと自社製専用モータ
質量(kg)24
電源コード(m)0.13(先端圧着端子のみ)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)393×392×401
構造(羽根車)シロッコ型
RoHS指令(10物質対応)対応
標準消費電力料金(円/h)10.13
内容量1台
集塵・焼却炉・乾燥機・印刷機械・包装機材・クリーニング機械・熱風発生機・プラスチック押出機・製茶・製菓等食品機械・医療機器・機器冷却・一般送排風。
注意
※高温の吸気を行う場合は耐熱型をご使用ください。※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 全国 | 1 | ¥ 3,100 / 税込 ¥ 3,410 |
| 北海道地方 | 1 | ¥ 3,600 / 税込 ¥ 3,960 |
| 沖縄地方 | 1 | お送りできません |
| 離島 | 1 | お送りできません |
ポンプ・送風機・電熱機器 の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 役立つ情報などございますか
- 回答:
- 下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。
電動送風機の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/656/
2023-03-16