高静圧、大風量50/60Hz兼用タイプで定格点が幅広くとれ、汎用性に優れています。
高圧ターボ型電動送風機は、羽根車に高効率ターボファンを採用し、大風量・高静圧を目的に開発されたシリーズです。
燃焼用や粉体・固体の空気輸送用など、高静圧を必要とする機器に最適です。
50Hz/60Hz兼用です。
RoHS指令適合製品です。
吸込口側から見て右側吐出(モータ側から見て右回転)タイプになります。
用途乾燥機、焼却炉、溶解炉、加熱炉、ボイラー、紡績機械、印刷機械、発泡撹拌、洗浄機、熱風発生機、圧送、空気輸送等、各機器への組込に。周波数(Hz)50/60兼用材質アルミ鋳物製ケーシング・フレームと自社製専用モータ質量(kg)33出力(kW)0.75電源(V)三相200外径(Φmm)吸込口:100電源コード(m)0.13(先端圧着端子のみ)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)557×315×570最大風量(m3/min)(50/60Hz)14.0/16.0構造(羽根車)高圧ターボ型最大静圧(kPa)(50Hz/60Hz)1.96/2.94RoHS指令(10物質対応)対応標準消費電力料金(円/h)10.13吐出口外径(Φmm)100内容量1台