淀川電機製作所
強力高圧ターボ型電動送風機
クラス最大級の風圧を持ち、連続運転にも安心できる長寿命設計です。
用途
乾燥機、焼却炉、溶解炉、加熱炉、ボイラー、紡績機械、印刷機械、発泡撹拌、洗浄機、熱風発生機、圧送、空気輸送等、各機器への組込に。
材質
アルミ鋳物製ケーシング・フレームと自社製専用モータ
電源コード(m)
0.13(先端圧着端子のみ)
構造(羽根車)
強力高圧ターボ型
内容量
1台
注意
※高温の吸気を行う場合は耐熱型をご使用ください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
全6種類を絞り込む
電源(V)
三相200
単相100
最大風量(50/60Hz)(m
3
/min)
11.5/-
20.0/-
-/11.5
-/20.0
6種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
外径(Φmm)
吐出口外径(Φmm)
出力(kW)
電源(V)
周波数(Hz)
最大風量(m
3
/min)(50/60Hz)
最大静圧(kPa)(50Hz/60Hz)
騒音値(dB(A))(50/60Hz)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65802224
KDH3S-50HZ
吸込口:125
75
0.4
単相100
50
11.5/-
2.11/-
79.5
¥
93,800
¥
79,980
¥
87,978
(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
65802233
KDH3S-60HZ
吸込口:125
75
0.4
単相100
60
-/11.5
-/2.11
79.5
¥
93,800
¥
79,980
¥
87,978
(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
65802249
KDH3T-50HZ
吸込口:125
75
0.4
三相200
50
11.5/-
2.11/-
79.5
¥
90,300
¥
78,980
¥
86,878
(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
65802258
KDH3T-60HZ
吸込口:125
75
0.4
三相200
60
-/11.5
-/2.11
79.5
¥
90,300
¥
78,980
¥
86,878
(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
65802267
KDH4TP-50HZ
吸込口:175
100
0.75
三相200
50
20.0/-
2.30/-
-
¥
143,800
¥
119,800
¥
131,780
(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
65802276
KDH4TP-60HZ
吸込口:175
100
0.75
三相200
60
-/20.0
-/2.30
-
¥
143,800
¥
119,800
¥
131,780
(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。