曜日別特売

低騒音(エアホイル)型電動送風機 IE3モータータイプ

低騒音(エアホイル)型電動送風機 IE3モータータイプ - 淀川電機製作所

IE3コードを満たしたプレミアム効率モーター仕様です。
低騒音型電動送風機は特に効率の優れたエアホイルファンの開発によって、著しい静音性能を得た製品です。
機器組み込み用など幅広い用途に使用できます。
50Hz/60Hz兼用です。
RoHS指令適合製品です。
吸込口側から見て右側吐出(モータ側から見て右回転)タイプになります。
1台から特注対応・異電圧対応可能です。

用途焼却炉・乾燥機・印刷機械・包装機材・クリーニング機械・熱風発生機・プラスチック押出機・製茶・製菓等食品機械・医療機器・機器冷却等、設備・機械への組込用に。一般的な送排風に。周波数(Hz)50/60兼用材質アルミ鋳物製ケーシング・フレームと自社製専用モータトラスコ品番453-5049質量(kg)29出力(kW)0.75電源(V)三相200外径(Φmm)吸込口:175電源コード(m)0.13(先端圧着端子のみ)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)435×477×464最大風量(m3/min)(50/60Hz)28.0/32.0構造(羽根車)低騒音(エアホイル)型最大静圧(kPa)(50Hz/60Hz)1.32/1.91RoHS指令(10物質対応)対応標準消費電力料金(円/h)10.13吐出口外径(Φmm)150内容量1台
注意
※高温の吸気は出来ません。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
最大風量(m3/min)(50/60Hz)
最大静圧(kPa)(50Hz/60Hz)
電源(V)
周波数(Hz)
出力(kW)
吐出口外径(Φmm)
外径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65802294LA6TP28.0/32.01.32/1.91三相20050/60兼用0.75150吸込口:175
154,400
129,800
142,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥3,100/税込¥3,410
北海道地方1¥3,600/税込¥3,960
沖縄地方1お送りできません
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

電動送風機の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/656/
2023-03-16

ポンプ・送風機・電熱機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする