曜日別特売

ダウントランス

ダウントランス - ホーザンダウントランス - ホーザンダウントランス - ホーザンダウントランス - ホーザン

CL-905のファンの回転数を落とし、作動音を静かにするための専用ダウントランスです。

仕様陰圧(Pa):2.5タイプ降圧風量(m3/min)2.3寸法(cm)ダンパ開度:10騒音値(dB)ブース内:50換気回数(回/h)12内容量1個
注意
※本機を使用したCL-905の測定値であり、保証値ではありません。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
出力電圧(V)
入力電圧(V)
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65786124CL-905-50AC48AC100(50Hz)64-9091-54
15,000
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
65786133CL-905-60AC55AC100(60Hz)64-9091-55
15,000
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする